- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 船舶用品・漁業資材
- 船舶係留
- クロス ビットのおすすめ人気ランキング
クロス ビットのおすすめ人気ランキング
2026/02/23更新565件の「クロス ビット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボート フック」、「ボートハッカー」、「係留フック」などの商品も取り扱っております。
水本機械製作所ステンレス クロスビット
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途桟橋や埠頭などに設け、ワイヤーロープを結びつけて船舶の係留をする材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨仕上げ仕上バフ研磨
トップウォーターステンレス クロスビット
船首や船尾、桟橋等に設置し船を係留する際に係船ロープなどを縛り付けて使用します。
クリートと比べて太いロープを使用する時に便利です。
使用する素材はさびにくい高級ステンレス316を使用しているため、グレードの低いステンレス34やクロームメッキ製の商品と比べ腐食、錆、光沢など格段の差があります。
オリジナル商品の為、ステンレス316のハイグレードでこの価格を実現しています。
軽量で使い易く、強く締め付けたねじや錆びついたねじの締緩、特に緩める場合に威力を発揮します。
全長(mm)80質量(g)10先端サイズ8先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
東空販売ロックドリル(エア式)
強力なさく孔力と抜群の耐久性です。エアー式です。
用途洗面補修工事、コンクリート、岩盤、トンネル推進工事でのさく孔作業などに。打撃数(bpm)2450ストローク(mm)Φ45ホース内径(Φmm)19空気消費量(m2/min)1.6ピストン径(Φmm)54
高級感のあるステンレスクリートです。ステンレスのため強度も抜群!クリートの交換、増設にご使用ください。
材質ステンレス
ステンレス本来の光沢があり、高級感があります。
用途ボートに取り付けて係留用に材質ステンレス(SUS304)仕上バフ研磨材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨仕上げ
ステンレス本来の光沢があり、高級感があります。
用途ボートに取り付けて係留用に材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨
水本機械製作所ステンレス フェアリーダー
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途ヨットのデッキ等に取り付け、ロープガイドの役割をします材質ステンレス(SUS316)材質/仕上ステンレス(SUS316)/バフ研磨仕上げ仕上バフ研磨
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途棒に取り付けて、ボートを引き寄せる道具として使用します材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質ステンレス(SUS304)仕上バレル研磨寸法d(mm)4
トップウォーターヘビーデューティー ステンレス クロスビット
ボートの船首や船尾、左右の甲板もしくは桟橋等に設置し、船舶を係留する為に使用します。錆びに抜群に強いステンレス316材を使用し頑丈に作られています。クリートに比べ、太いロープを使用する時には抜群にロープが掛けやすくなります。
材質ステンレス(SUS316)高さ(mm)83筒径(Φmm)21取付穴ピッチ(mm)縦33×横38ベース寸法(縦×横)(mm)63×63
1個
¥5,998税込¥6,598
6日以内出荷
東空販売ロックドリル
強力なさく孔力と抜群の耐久性。バランスの良さと操作性に優れ他の追随を許しません。扱い易く、効率の良い作業を実現します。作業内容に適した機種をお選び下さい。
防振、防音タイプも用意しました。作業者を振動障害から守ります。
ホース内径(Φmm)19(3/4)エアーインレット3/4PT
伸縮式ボートフックです。軽量でとても使いやすく、しっかりとした作りです。長さは2メートルまで伸びます。接続部の隙間をさらに狭くすることで、最大限に伸ばした場合のブレ、接続部からの水の侵入を防ぎ耐久性をアップしています。
材質アルミ、ABS樹脂寸法(mm)1200~2070
1個
¥3,398税込¥3,738
当日出荷
インパクトドライバー(ショックドライバー)に使用する対辺8mmのドライバービット。
適合本体1900、1901、1902材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼六角対辺(mm)8本数1両頭機能片頭